Natančno držalo 120 mm širine vpenjanja

Št. art.: 930-602
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža škatla/zaboj/vložek
Vpenjalna širina brez območja napenjanja
Celotna dolžina maks. L 400 mm
Celotna širina B 200 mm
Celotna višina H 160 mm
Vrtljivo ne
Izvedba mehansko
Material jeklo
Površina kaljene; precizno brušeno
Točnost 0,002 mm
Vrsta izdelka kontrolni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 930-602
Številka proizvajalca 930-602
L-število L40950 474
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Narejen je iz orodnega jekla, kaljenega in natančno brušenega. Vodoravno brušen V-žleb v gibljivi nogi.

Lastnosti:

  • Velikost / dimenzija: 0,4 X 0,2 X 0,16 M
  • Vzporednost: 0,002 mm/100 mm
  • Pravokotnost: 0.005 mm/100 mm

Obseg dobave:

V škatli