• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionsschraubstock 120 mm Spannweite

Artikel-Nr.: 930-602
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Spannbereich kein Spannbereich
Länge gesamt max. L 400 mm
Breite gesamt B 200 mm
Höhe gesamt H 160 mm
schwenkbar nein
Ausführung mechanisch
Material Stahl
Oberfläche gehärtet; präzisionsgeschliffen
Genauigkeit 0,002 mm
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 930-602
Herstellernummer 930-602
L-Nummer L40950 474
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aus Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und präzisionsgeschliffen. Horizontal geschliffene V-Nut in dem beweglichen Schenkel.

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,4 X 0,2 X 0,16 M
  • Parallelität: 0,002 mm / 100 mm
  • Rechtwinkligkeit: 0.005 mm / 100 mm

Lieferumfang:

In einer Box