Přesný svěrák s šířkou upnutí 120 mm

Artiklové číslo: 930-602
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Rozsah upnutí rozsah upnutí neuveden
Celková délka max. L 400 mm
Celková šířka B 200 mm
Celková výška H 160 mm
Výkyvné ne
Provedení mechanický
Materiál ocel
Povrch Kalené; přesně broušené
Přesnost 0,002 mm
Druh produktu Kontrolní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 930-602
Číslo výrobce 930-602
L-číslo L40950 474
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vyrobeno z nástrojové oceli, kalené a přesně broušené. Vodorovně broušená V-drážka v pohyblivé noze.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 0,4 X 0,2 X 0,16 M
  • Souběžnost: 0,002 mm / 100 mm
  • Pravoúhlost: 0 005 mm / 100 mm

Rozsah dodávky:

V krabici