Etau de précision 120 mm de portée

Réf.: 930-602
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Plage de serrage Pas de plage de serrage
Longueur totale max. L 400 mm
Largeur totale B 200 mm
Hauteur totale H 160 mm
Propriété orientable non
Exécution fonctionnement mécanique
Matériau acier
Surface rectification de précision; trempé
Précision 0,002 mm
Type de produit etaux de contrôle

Identification et classification

Référence article 930-602
Réf. fabricant 930-602
Article hors catalogue L40950 474
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Fabriquée en acier à outils, trempée et rectifiée avec précision. Rainure en V rectifiée horizontalement dans la branche mobile.

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0,4 X 0,2 X 0,16 M
  • Parallélisme: 0,002 mm / 100 mm
  • Perpendicularité: 0 005 mm / 100 mm

Livraison:

Dans une boîte