Ramiona wychylne do multimediów z uchwytem na klawiaturę, Liczba przegubów: 2

Nr art.: 929430 2
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba przegubów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pochylenie regulowane 45 stopni
min. wysięg ramienia wychylnego 528 mm
Liczba przegubów 2
Zakres obrotu 180 stopni
Szerokość 640 mm
Głębokość 172 mm
Rodzaj produktu Uchwyt monitora/klawiatury
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929430 2
EAN / GTIN 4069515115612
Numer producenta 330010
Producent/osoba odpowiedzialna Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Wykonanie:

Łatwo regulowane, dwuczęściowe ramię wychylne z uchwytem na klawiaturę wykonanym z wysokiej jakości anodowanego aluminium i tworzywa sztucznego, uchwyt na klawiaturę wykonany ze stali malowanej proszkowo. Do montażu na ściankach perforowanych □ 9 × 9 mm co 37 mm, słupkach nośnych lub kolumnach mediów Multi Top. Obrotowe i wychylne. Zakres obrotu 180°, z możliwością nachylenia o 45°. Uchwyty kablowe do bezpiecznego i uporządkowanego prowadzenia kabli. W zestawie elementy montażowe do ścianek perforowanych, słupków nośnych i kolumn mediów Multi Top.

Wskazówka:

Zalecane mocowanie na słupkach nośnych lub kolumnach mediów Multi Top. Mocowanie na ściankach perforowanych może spowodować odchylenie uchwytu na klawiaturę. Nie nadaje się do klawiatur z ergonomiczną podpórką na nadgarstki.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.