Esecuzione:
Braccio orientabile scorrevole in due parti con supporto per tastiera in alluminio anodizzato e plastica di alta qualità, supporto per tastiera in lamiera di acciaio verniciata a polvere. Da applicare su pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm, piantane di supporto o colonne multimediali Multi Top. Ruotabile e orientabile. Orientabile di 180°, nonché inclinabile a un angolo di 45°. Supporto per garantire un passaggio sicuro e organizzato dei cavi. Incl. materiale di fissaggio per pannelli forati, piantane di supporto e colonne multimediali Multi Top.
Nota:
Si consiglia il fissaggio a piantane di supporto o a colonne multimediali Multi Top. Il fissaggio ai pannelli forati può far oscillare il supporto della tastiera. Non adatto a tastiere con poggiapolsi ergonomici.
Warning:
Uso previsto- Sistema di postazione di lavoro fisso per attività di assemblaggio, smistamento, controllo e organizzazione in ambienti industriali.
- Adatto per contenere utensili, materiali e componenti accessori.
- Per l’uso in ambienti industriali al chiuso.
- Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali.
- Per eventuali modifiche o adattamenti, utilizzare esclusivamente accessori approvati da Hoffmann Group.
Uso improprio- Non utilizzare come ausilio per salire o come scala.
- Non sottoporre l’unità di illuminazione a carichi come se fosse un elemento strutturale.
- Non superare i carichi ammessi.
- Non montare accessori non omologati.
- Non apportare modifiche strutturali di propria iniziativa.
- Non utilizzare in aree a rischio di esplosione.