Brazo articulado multimedia con soporte para teclado, Cantidad de articulaciones: 2

Número de artículo: 929430 2
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de articulaciones Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Inclinación regulable 45 grados
Recorrido del brazo giratorio mín. 528 mm
Cantidad de articulaciones 2
Ángulo de giro 180 grados
Anchura 640 mm
Profundidad 172 mm
Tipo de producto Soporte monitor/teclado
Material aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 929430 2
EAN / GTIN 4069515115612
Número del fabricante 330010
Fabricante/responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado de dos piezas fácilmente ajustable con soporte para teclado hecho de aluminio anodizado de alta calidad y plástico, soporte para teclado hecho de chapa de acero en polvo. Para su fijación en paneles perforados □ de 9 × 9 mm con una separación de 37 mm, columnas soporte o columnas de medios Multi Top. Giratorio y orientable. Intervalo de giro de 180° e inclinable en un ángulo de 45°. Soporte de cable para una gestión de cables segura y ordenada. Incluye material de fijación para paredes perforadas, columnas soporte y columnas de medios Multi Top.

Nota:

Se recomienda fijarlo a columnas de soporte o a columnas de medios Multi Top. La fijación a paredes perforadas puede provocar el balanceo del soporte del teclado. No apto para teclados con reposamanos ergonómico.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.