Výkyvné rameno pro multimediální prostředky s držákem klávesnice, Počet kloubů: 2

Artiklové číslo: 929430 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kloubů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sklon nastavitelný 45 stupně
Dosah otočného ramene min. 528 mm
Počet kloubů 2
Rozsah vykývnutí 180 stupně
Šířka 640 mm
Hloubka 172 mm
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice
Materiál hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929430 2
EAN / GTIN 4069515115612
Číslo výrobce 330010
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Popis

Provedení:

Snadno nastavitelné dvoudílné výkyvné rameno s držákem klávesnice z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku a plastu, držák klávesnice z práškového ocelového plechu. Pro upevnění na děrované stěny □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm, nosné sloupky nebo sloupky pro rozvod médií Multi Top. Otáčení a naklápění. Rozsah otáčení 180°, naklápění pod úhlem 45°. Držák kabelů pro bezpečné a uspořádání vedení kabelů. Včetně upevňovacího materiálu pro děrované stěny, nosné sloupky a sloupky pro rozvod médií Multi Top.

Poznámka:

Doporučujeme upevnění na nosné sloupky nebo sloupky pro rozvod médií Multi Top. Montáž na děrované panely může způsobit vibrace držáku klávesnice. Nevhodné pro klávesnice s ergonomickou opěrkou zápěstí.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.