Multimedijos laikiklis su laikikliu klaviatūrai, Lankstų skaičius: 2

Prekės Nr.: 929430 2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lankstų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kampas reguliuojamas 45 laipsniai
Pasukamos svirties išsikišimas min. 528 mm
lankstų skaičius 2
pakreipimo ribos 180 laipsniai
plotis 640 mm
gylis 172 mm
produkto rūšis monitoriaus/klaviatūros laikiklis
Medžiaga aliuminis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 929430 2
EAN / GTIN 4069515115612
Gamintojo numeris 330010
Gamintojas / atsakingas asmuo Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Germany, www.novus-dahle.com

Aprašymas

Modelis:

Lengvai reguliuojama dviejų dalių pasukama rankena su klaviatūros laikikliu, pagaminta iš aukštos kokybės anoduoto aliuminio ir plastiko, o klaviatūros laikiklis – iš milteliniu būdu dengtų plieno lakštų. Skirta tvirtinti prie perforuotų sienelių su 9 × 9 mm kvadratinėmis kiaurymėmis, 37 mm žingsnis, laikančiųjų kolonų arba Multi Top medijų kolonų.□ Pasukama ir palenkiama. Pasukamas 180° kampu ir pakreipiamas 45° kampu. Kabelių laikiklis saugiam ir tvarkingam kabelių pravedimui. Įskaitant tvirtinimo detales, skirtas perforuotoms sienoms, atraminėms kolonoms ir Multi Top medijų kolonoms.

Pastaba:

Rekomenduojama tvirtinti prie atraminių kolonų arba Multi Top medijų kolonų. Dėl tvirtinimo prie perforuotų sienų klaviatūros laikiklis gali svyruoti. Netinka klaviatūroms su ergonomiškomis delnų atramomis.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Stacionari darbo vietų sistema, skirta surinkimo, rūšiavimo, tikrinimo ir organizavimo užduotims pramoninėje aplinkoje.
  • Tinka įrankiams, medžiagoms ir priedams laikyti.
  • Skirta naudoti pramoninėse patalpose.
  • Įrenginį naudoti tik techniškai nepriekaištingos būklės.
  • Perdirbimui ar pritaikymui naudokite tik „Hoffmann Group“ patvirtintus priedus.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite kaip kopimo pagalbos priemonės ar kopėčių.
  • Apšvietimo bloko negalima apkrauti kaip laikančiosios konstrukcijos elemento.
  • Neviršykite leistinos apkrovos.
  • Nenaudokite jokių priedų, kurie nėra patvirtinti.
  • Negalima savavališkai atlikti jokių statybinių pakeitimų.
  • Nenaudoti potencialiai sprogiose zonose.