Bras pivotant multimédia avec support pour clavier, Nombre d’articulations: 2

Réf.: 929430 2
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’articulations Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

inclinaison réglable 45 degrés
Porte-à-faux bras pivotant min. 528 mm
nombre d’articulations 2
plage de pivotement 180 degrés
largeur 640 mm
profondeur 172 mm
type de produit support pour écran/clavier
Matériau aluminium

Identification et classification

Référence article 929430 2
EAN / GTIN 4069515115612
Réf. fabricant 330010
Fabricant/personne responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Description

Exécution:

Bras pivotant en deux parties facilement réglable avec support pour clavier en aluminium anodisé de haute qualité, en plastique et en tôle d’acier poudrée. Pour fixation sur des panneaux perforés □ 9 × 9 mm au pas de 37 mm, des colonnes de support ou des colonnes d’alimentation Multi Top. Pivotant et orientable. Plage de pivotement de 180°, inclinable à 45°. Support de câble pour un guidage sûr et ordonné des câbles. Avec matériel de fixation pour panneaux perforés, colonnes de support et les colonnes d’alimentation Multi Top.

Remarque(s):

La fixation sur des colonnes de support ou des colonnes d’alimentation Multi Top est recommandée. La fixation sur des panneaux perforés peut entraîner un basculement du support pour clavier. Ne convient pas aux claviers avec repose-poignets ergonomiques.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de poste de travail fixe destiné aux tâches de montage, de tri, de contrôle et d’organisation dans des environnements industriels.
  • Convient pour le rangement d’outils, de matériaux et d’accessoires.
  • Pour usage industriel en intérieur.
  • Utiliser uniquement dans un parfait état technique.
  • Pour toute modification ou adaptation, utiliser exclusivement des accessoires approuvés par Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme aide à la montée ou comme échelle.
  • Ne pas utiliser le plafonnier comme élément porteur.
  • Ne pas dépasser les charges admissibles.
  • Ne pas installer d’accessoires non approuvés.
  • Ne procéder à aucune modification structurelle non autorisée.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.