• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimedia-Schwenkarm mit Tastaturhalter, Anzahl Gelenke: 2

Artikel-Nr.: 929430 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Neigung verstellbar 45 Grad
Ausladung Schwenkarm min. 528 mm
Anzahl Gelenke 2
Schwenkbereich 180 Grad
Breite 640 mm
Tiefe 172 mm
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929430 2
EAN / GTIN 4069515115612
Herstellernummer 330010
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgängig einstellbarer zweiteiliger Schwenkarm mit Tastaturhalter aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und Kunststoff, Tastaturhalter aus gepulvertem Stahlblech. Zur Anbringung an Lochwänden □ 9 × 9 mm im 37-mm-Raster, Trägersäulen oder Multi Top Mediensäulen . Dreh- und schwenkbar. Schwenkbereich 180°, sowie neigbar in einem Winkel von 45°. Kabelhalter für sichere und geordnete Kabelführung. Inkl. Befestigungsmaterial für Lochwände, Trägersäulen und Multi Top Mediensäulen.

Hinweis:

Befestigung an Trägersäulen oder Multi Top Mediensäulen empfohlen. Befestigung an Lochwänden kann zum Schwingen des Tastaturhalters führen. Für Tastaturen mit ergonomischer Handballenauflage nicht geeignet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.