Oświetlenie Multi Top do ramion nośnych, pasują do typu: 1500

Nr art.: 929310 1500
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
System wtykowy GST tak
Pobór mocy 26 W
Napięcie znamionowe 12 V
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Multi Top
Strumień światła maks. ϕ 2 975 lm
Kąt promieniowania maks. 100 stopni
Temperatura barwy maks. 4 000 K
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare
Rodzaj produktu Światło montażowe
Szerokość łącznie B 60 mm
Wysokość całkowita H 43 mm
Długość lampy 1 280 mm
Szerokość lampy 30 mm
Materiał stal
Masa całkowita 2 000 g
Bez efektu olśnienia tak
Bez migotania tak
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany tak
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Neutralna biel
Wymienne źródło światła tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929310 1500
EAN / GTIN 4069515068321
Numer producenta 929310 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Moduł oświetleniowy o solidnej konstrukcji z blachy stalowej, przeznaczony do ramion nośnych Multi Top. Niewymagająca konserwacji technologia LED o wysokiej żywotności. Energooszczędne źródło światła jest szczególnie homogeniczne, nie oślepia i nie mruga, ma dobre rozpoznawanie kolorów, a także wysoką ostrość konturów i wysoki kontrast. Temperatura barwy 4000 K. Lampę LED można obracać w oprawie, a kąt świecenia wynoszący 100° płynnie regulować. Ta lampa ma wbudowane diody LED. Wymiana diod LED lampy jest możliwa. Do podłączenia do sieci, w zestawie zasilacz i kabel przyłączeniowy z wtykiem Wieland. Można również używać zasilacza GARANT Flex Power nr 957520 12V. Lampę można włączać i wyłączać przełącznikiem nr 928970 ON/OFF lub ściemniaczem nr 928972 LED.

Pasuje do:

Ramiona nośne Multi Top nr 929056.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Multi Top" Zobacz wszystkie