Moduł zasilający Multi Top do prądu trójfazowego, typ: CEE

Nr art.: 928951 CEE
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Czarny
Liczba, Gniazdo 1
Napięcie znamionowe, Gniazdo 400 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Rodzaj produktu Moduły zasilające
Obszar zastosowania pomieszczenia
Właściwości Z pokrywą
Szerokość korpusu 86 mm
Wysokość korpusu 220 mm
Typ połączenia Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928951 CEE
EAN / GTIN 4069515066761
Numer producenta 928951 CEE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Moduł zasilający do prądu trójfazowego, 400 V, CEE. Do montażu potrzebne są 3 stanowiska modułowe.

Pasuje do:

Kolumny mediów Multi Top.

W dostawie:

Moduł z łącznikiem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.