{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| GST-Stecksystem | ja | |
| Leistungsaufnahme | 26 W | |
| Nennspannung | 12 V | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Serie | Multi Top | |
| Lichtstrom max. ϕ | 2 975 lm | |
| Abstrahlwinkel max. | 100 Grad | |
| Farbtemperatur max. | 4 000 K | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Anbauleuchte | |
| Breite gesamt B | 60 mm | |
| Höhe gesamt H | 43 mm | |
| Länge Leuchtkörper | 1 280 mm | |
| Breite Leuchtkörper | 30 mm | |
| Material | Stahl | |
| Gewicht gesamt | 2 000 g | |
| Blendfrei | ja | |
| Flimmerfrei | ja | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | ja | |
| Farbtemperatur verstellbar | nein | |
| Lichtfarbe | neutralweiß | |
| Leuchtmittel austauschbar | ja | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 929310 1500 | |
| EAN / GTIN | 4069515068321 | |
| Herstellernummer | 929310 1500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |