Osvětlení Multi Top pro nosná ramena, Vhodné pro typ: 1500

Artiklové číslo: 929310 1500
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Zásuvný systém GST ano
Příkon 26 W
Jmenovité napětí 12 V
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Světelný tok max. ϕ 2 975 lm
Úhel vyzařování max. 100 stupně
Teplota barvy max. 4 000 K
Řada Multi Top
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá
Druh produktu Přídavné světlo
Šířka celkem B 60 mm
Výška celková H 43 mm
Délka osvětlovacích těles 1 280 mm
Šířka osvětlovacích těles 30 mm
Materiál ocel
Hmotnost celkem 2 000 g
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ano
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Neutrální bílá
Výměnné osvětlovací těleso ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929310 1500
EAN / GTIN 4069515068321
Číslo výrobce 929310 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka v robustním provedení z ocelového plechu pro nosná ramena Multi Top. Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy a umožňuje dosažení velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy 4000 K. LED lampa svítidla je otočná, úhel dopadu světla 100° lze individuálně nastavit. Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Světelné zdroje je možné ve svítidle vyměnit. Pro připojení k elektrické síti včetně napájecího zdroje a připojovacího kabelu s konektorem Wieland. Možnost použití i s GARANT Flex Power č. 957520 12 V. Svítidlo lze ovládat pomocí vypínače č. 928972 ON/OFF nebo stmívače č. 928972 LED.

Vhodné pro:

Nosná ramena Multi Top č. 929056.

Lakování:

Antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.