Ścianka perforowana Multi Top dwustronne, pasują do typu: 1000

Nr art.: 929211 1000
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035
Odcień, Szare
Jasnoszary
Seria
Multi Top
Kolor
Szare
Powierzchnia
lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu
ściany z blachy perforowanej
Szerokość
920 mm
Wysokość
481 mm
Głębokość
25 mm
Masa
12 kg
Kształt otworu
kształt kwadratowy
Wymiar otworu
9 mm
Rozstaw otworów (siatka)
37 mm
Maks. nośność
100 kg
Wykonanie ściany perforowanej
Możliwość załadunku z obu stron
Materiał
z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929211 1000
EAN / GTIN 4069515068161
Numer producenta 929211 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ścianki perforowane z zagiętej blachy stalowej z perforacją □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix i akcesoriów do ścianek perforowanych oraz do przejrzystego składowania narzędzi. Ścianki perforowane można bezstopniowo mocować na kolumnach mediów za pomocą kamieni teowych na 2 różnych poziomach.
Narzędzia można mocować w ściance perforowanej po obu stronach, niezależnie od siebie.

Pasuje do:

Kolumny mediów Multi Top, każda od wielk. 5.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035 lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nie pasuje do kolumn mediów wielk. 3.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.