Maskownica Multi Top do GARANT easyFix, Liczba stanowisk modułowych: 1

Nr art.: 928927 1
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
172 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba stanowisk modułowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Multi Top
Oznaczenie producenta Multi Top Blende für GARANT easyFix
Szerokość 86 mm
Wysokość 73 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928927 1
EAN / GTIN 4069515066716
Numer producenta 928927 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Maskownice do kolumn mediów z otworami □ 9×9 mm w odstępach co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix. Montaż bez użycia narzędzi odbywa się od przodu poprzez zablokowanie.
Zajmuje 1 stanowisko modułowe.

Pasuje do:

Kolumny mediów Multi Top.

W dostawie:

Maskownica z łącznikiem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.