{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| System wtykowy GST | tak | |
| Pobór mocy | 34 W | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Gehäuse | |
| Strumień światła maks. ϕ | 3 900 lm | |
| Kąt promieniowania maks. | 100 stopni | |
| Temperatura barwy maks. | 4 000 K | |
| Seria | Multi Top | |
| Oznaczenie producenta | Multi Top Beleuchtung für Tragarme | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Światło montażowe | |
| Szerokość łącznie B | 60 mm | |
| Wysokość całkowita H | 43 mm | |
| Długość lampy | 1 780 mm | |
| Szerokość lampy | 30 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | stal | |
| Masa całkowita | 2 700 g | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Bez migotania | tak | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Kąt promieniowania, regulowany | tak | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Neutralna biel | |
| Wymienne źródło światła | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 929310 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515068338 | |
| Numer producenta | 929310 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |