Moduł Multi Top Ready-to-Use, rodz. mod.: DE/USB

Nr art.: 928930 DE/USB
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Multi Top
Akcesoria do Multi Top Mediensäulen
Oznaczenie producenta Multi Top Ready-to-Use Modul
Kolor Szare
Właściwości Ausstattung: 2 Steckdosen, USB Charger, mit Klappdeckeln; Modulart: DE/USB; Nennspannung: 250 V; Nennstrom: 16 A; Steckdose Typ: F
Część zamienna lub akcesoria Akcesoria
Rodzaj produktu Energiemodul
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928930 DE/USB
EAN / GTIN 4069515057721
Numer producenta 928930 DE/USB
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Moduły Ready-to-Use do montażu w kolumnach mediów. Moduł Ready-to-Use zajmuje 3 stanowiska modułowe w kolumnach mediów. Całkowicie zamknięte moduły zasilające są podłączane za pośrednictwem systemu wtykowego Wieland. Za pośrednictwem rozdzielacza nr 928936 1+3 można podłączyć razem maksymalnie 2 moduły Ready-to-Use.
Ładowarka ze złączami USB-A i USB-C.

Zastosowanie:

Poniżej opisano wersje naszych gniazd z odpowiednimi typami wtyków.
Zastosowanie w innych krajach określa typ wtyku.
Niemcy / DE: Typ F
Szwajcaria / CH: Typ J
Włochy / IT: Typ L
Francja / FR: typ E
Anglia / GB: typ G
USA / US: Typ B

Pasuje do:

Kolumny mediów Multi Top.

W dostawie:

Gniazdka i złącze USB z przykrywkami. Włącznik/wyłącznik bez przykrywki. Moduł z łącznikiem do montażu w kolumnach mediów.

Powłoka lakiernicza:

Tworzywo sztuczne antracyt RAL 7016.

Wskazówka:

  • Moduł Ready-to-Use zajmuje 3 stanowiska modułowe. Pozostałe stanowiska modułowe należy wypełnić kolejnymi modułami lub maskownicami nr 928926 lub 928927.
  • Maksymalna moc wyjściowa na przewód przyłączeniowy nr 928935 nie może przekraczać 3,6 kW.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Multi Top" Zobacz wszystkie