{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | Multi Top | |
| Akcesoria do | Multi Top Mediensäulen | |
| Oznaczenie producenta | Multi Top Ready-to-Use Modul | |
| Kolor | Szare | |
| Właściwości | Ausstattung: 2 Steckdosen, USB Charger, mit Klappdeckeln; Modulart: CH/USB; Nennspannung: 250 V; Nennstrom: 10 A; Steckdose Typ: J | |
| Część zamienna lub akcesoria | Akcesoria | |
| Rodzaj produktu | Energiemodul | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 928930 CH/USB | |
| EAN / GTIN | 4069515057752 | |
| Numer producenta | 928930 CH/USB | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |