Przewód przyłączeniowy Multi Top, typ: DE

Nr art.: 928935 DE
Nowy produkt
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
172 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Multi Top
Oznaczenie producenta Multi Top Anschlusskabel
Długość przewodu 4 m
Typ wtyczki F
Dla krajów Niemcy
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 16 A
Rodzaj przewodu 3G1,5
Rodzaj produktu Przewód zasilający

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928935 DE
EAN / GTIN 4008224702355
Numer producenta 226404045
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Opis

Wykonanie:

Przewód przyłączeniowy do modułów Ready-to Use z wtykiem Wieland oraz wtykiem w wersji dla danego kraju.

Pasuje do:

Moduły Multi Top Ready-to-Use nr 928930.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.