{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| System wtykowy GST | tak | |
| Pobór mocy | 3 600 W | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | Multi Top | |
| Oznaczenie producenta | Multi Top Ready-to-Use Modul | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare | |
| Gniazdo, typ | B | |
| Liczba, Gniazdo | 2 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 125 V | |
| Prąd znamionowy, Gniazdo | 15 A | |
| Liczba, Złącze USB | 2 | |
| Rodzaj produktu | Moduły zasilające | |
| Obszar zastosowania | pomieszczenia | |
| Typ przyłącza | Gniazdo; Złącze USB |
| Numer artykułu | 928930 US/USB | |
| EAN / GTIN | 4069515057875 | |
| Numer producenta | 928930 US/USB | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |