Moduł Multi Top Ready-to-Use, rodz. mod.: CH

Nr art.: 928930 CH
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
System wtykowy GST tak
Pobór mocy 3 600 W
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Multi Top
Oznaczenie producenta Multi Top Ready-to-Use Modul
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare
Gniazdo, typ J
Liczba, Gniazdo 3
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 10 A
Rodzaj produktu Moduły zasilające
Obszar zastosowania pomieszczenia
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928930 CH
EAN / GTIN 4069515057738
Numer producenta 928930 CH
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Moduły Ready-to-Use do montażu w kolumnach mediów. Moduł Ready-to-Use zajmuje 3 stanowiska modułowe w kolumnach mediów. Całkowicie zamknięte moduły zasilające są podłączane za pośrednictwem systemu wtykowego Wieland. Za pośrednictwem rozdzielacza nr 928936 1+3 można podłączyć razem maksymalnie 2 moduły Ready-to-Use.

Zastosowanie:

Poniżej opisano wersje naszych gniazd z odpowiednimi typami wtyków.
Zastosowanie w innych krajach określa typ wtyku.
Niemcy / DE: Typ F
Szwajcaria / CH: Typ J
Włochy / IT: Typ L
Francja / FR: typ E
Anglia / GB: typ G
USA / US: Typ B

Pasuje do:

Kolumny mediów Multi Top.

W dostawie:

Gniazdka i złącze USB z przykrywkami. Włącznik/wyłącznik bez przykrywki. Moduł z łącznikiem do montażu w kolumnach mediów.

Powłoka lakiernicza:

Tworzywo sztuczne antracyt RAL 7016.

Wskazówka:

  • Moduł Ready-to-Use zajmuje 3 stanowiska modułowe. Pozostałe stanowiska modułowe należy wypełnić kolejnymi modułami lub maskownicami nr 928926 lub 928927.
  • Maksymalna moc wyjściowa na przewód przyłączeniowy nr 928935 nie może przekraczać 3,6 kW.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.