{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Ocynkowane | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | srebrna | |
| Szerokość | 540 mm | |
| Regulacja głębokości | nie | |
| Głębokość | 600 mm | |
| Szerokość użytkowa | 540 mm | |
| Głębokość użytkowa | 600 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 20 | |
| Wykonanie półek | Zagięcia; Zaokrąglone obrzeże | |
| Nośność | 30 kg | |
| Rodzaj produktu | półki | |
| Masa | 3,3 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 927815 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406111977 | |
| Numer producenta | 927815 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |