{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 30 kg | |
| Medžiaga | cinkuotas | |
| Naudingas plotis | 540 mm | |
| Naudingasis gylis | 600 mm | |
| Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
| Paskirtis | Darbastalis | |
| Svoris | 3,3 kg | |
| Produkto rūšis | Lentyna |
| Produkto numeris | 927815 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406111977 | |
| Gamintojo numeris | 927815 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |