{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 30 kg | |
| Anyag | horganyzott | |
| Hasznos szélesség | 540 mm | |
| Hasznos mélység | 600 mm | |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
| Felhasználási terület | Munkapad | |
| Súly | 3,3 kg | |
| Termék fajtája | Polclap |
| Cikkszám | 927815 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406111977 | |
| Gyártó száma | 927815 1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |