Estante fijo, galvanizado, Tipo: 1

Número de artículo: 927815 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Grosor material 1 mm
Recubrimiento Galvanizado/a
Material Chapa de acero
Color plateado
Anchura 540 mm
Profundidad ajustable no
Profundidad 600 mm
Anchura útil 540 mm
Profundidad útil 600 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura útil en G 20
Modelo estante Biselado; Borde enrollable
Capacidad de carga 30 kg
Tipo de producto estante de almacenamiento
Peso 3,3 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 927815 1
EAN / GTIN 4062406111977
Número del fabricante 927815 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estantes de chapa de acero estable.
Estante fijo con 4 soportes.

Idóneo para:

Carcasa 24G.

Lacado:

Galvanizado.

Descargas y documentos

Productos adecuados