{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 30 kg | |
| Material | pocinkane | |
| Uporabna širina | 540 mm | |
| Uporabna globina | 600 mm | |
| Uporabna širina predalov v G | 20 | |
| Področje uporabe | Delovna miza | |
| Masa | 3,3 kg | |
| Vrsta izdelka | Polica |
| Številka izdelka | 927815 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406111977 | |
| Številka proizvajalca | 927815 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |