Raft de depozitare fix, galvanizat, Tip: 1

Cod articol.: 927815 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1 mm
Strat de acoperire Galvanizat
Material Tablă de oţel
Culoarea argintiu
Lăţime 540 mm
Adâncime reglabilă nein
Adâncime 600 mm
Lăţime utilă 540 mm
Adâncime utilă 600 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţimea utilă în G 20
Execuţia raftului de depozitare Plieri; Margine anti-alunecare
Capacitate portantă 30 kg
Tip produs rafturi
Greutate 3,3 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 927815 1
EAN / GTIN 4062406111977
Număr producător 927815 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Rafturi de depozitare din tablă de oţel stabilă.
Raft de depozitare fix cu 4 baze.

Adaptat pentru:

Carcasă 24G.

Culoare:

Galvanizat.