{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 30 kg | |
| Materiaali | Sinkityt | |
| Hyötyleveys | 540 mm | |
| Hyötysyvyys | 600 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
| Käyttöalue | Työpöytä | |
| Paino | 3,3 kg | |
| Tuotetyyppi | Lokeroalusta |
| Tuotekoodi | 927815 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406111977 | |
| Valmistajan numero | 927815 1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |