Fast, forzinket hylde 1

Art.-nr.: 927815 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 30
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 30 kg
Materiale forzinket
Nyttebredde 540 mm
Nyttedybde 600 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Brugsområde Filebænk
Vægt 3,3 kg
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927815 1
EAN/GTIN 4062406111977

Betegnelse

Udførelse:

Hylder i stabilt pladestål.
Fast hylde med 4 holdere.

Passer til:

Kabinet 24G.

Lakering:

Forzinket.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele