Dociski - wersja masywna

Nr art.: 92585
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 92585
EAN / GTIN 4020772092580
Numer producenta 92585
Numer L L30100 135
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ciężki napinacz z drążkiem popychającym, wyposażony w masywną dźwignię ręczną. Napinacze ściskające i rozciągające.
(drążek popychający i dźwignia ręczna poruszają się w tym samym kierunku). Wersja ciężka z długą prowadnicą drążka popychającego. Korpus wykonany z odlewu żeliwa miękkiego, oksydowany. Śruby hartowane. Elementy dźwigni i drążek popychający wykonane ze stali poddanej obróbce cieplnej, oksydowane. Uchwyt wykonany z czerwonego, odpornego na olej tworzywa sztucznego.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową
nr 6880.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 7
  • F1: 25 kN
  • F2: 25 kN
  • Śruba dociskowa: M12x50
  • Masa: 4150 g
  • Rozmiar: 7
  • ØA: 25
  • B: 114
  • C: 90
  • ØD: 10,3
  • E: 61
  • H: 22
  • H1: 88
  • H2: 200
  • Skok: 75
  • K: 12
  • L: 45,0
  • L1: 158,5
  • L2: 179
  • M: 54,0
  • M1: 54,0
  • N: 78
  • P: 196