Kraftig stødstangsspænder

Art.-nr.: 92585
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 92585
EAN/GTIN 4020772092580
Producentnummer 92585
L-nummer L30100 135
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kraftig stødstang strammer, med solidt håndgreb. Kompressions- og spændingsklemmer.
(Skub stangen og håndgrebet i gang samtidig). Heavy udførelse med lang skubbestang styr. Basisenhed af tempergods, bruneret. Hærdede bolte. Håndtag dele og skubbestang lavet af hærdet stål, poleret. håndtag lavet af rød, oliebestandig plast.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6880.

Egenskab:

  • Størrelse: 7
  • F1: 25kN
  • F2: 25kN
  • Trykskrue: M12x50
  • Vægt: 4150 g
  • Størrelse: 7
  • ØA: 25
  • B: 114
  • C: 90
  • ØD: 10,3
  • E: 61
  • H: 22
  • H1: 88
  • H2: 200
  • Afstand: 75
  • K: 12
  • L: 45,0
  • L1: 158,5
  • L2: 179
  • M: 54,0
  • M1: 54,0
  • N: 78
  • P: 196