Upínač těžký s tlačnou tyčí

Artiklové číslo: 92585
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 92585
EAN / GTIN 4020772092580
Číslo výrobce 92585
L-číslo L30100 135
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač těžký s tlačnou tyčí s pevnou ruční pákou. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Heavy provedení s dlouhým vodítkem tlačné tyče. Základní těleso z tvárné litiny, leštěné. Kalené šrouby. Pákové díly a tlačná tyč z kalené oceli, leštěná. Rukojeťí je vyroben z červeného plastu odolného proti oleji.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 7
  • F1: 25 kN
  • F2: 25 kN
  • Upínací šroub: M12x50
  • hmotnost: 4150 g
  • Velikost: 7
  • ØA: 25
  • Š: 114
  • C: 90
  • ØD: 10,3
  • E: 61
  • H: 22
  • H1: 88
  • H2: 200
  • Zdvih: 75
  • K: 12
  • L: 45,0
  • L1: 158,5
  • L2: 179
  • M: 54,0
  • M1: 54,0
  • N: 78
  • P: 196