• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Dispozitiv de fixare cu bielă

Cod articol.: 92585
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 92585
EAN / GTIN 4020772092580
Număr producător 92585
L-Număr L30100 135
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător de tijă de împingere greu, cu manetă de mână solidă. Cleme de compresie și tensiune.
(Împingeți tija și maneta în același timp). Versiune pentru condiții dificile cu ghidaj lung al tijei de împingere. Corp de bază din fontă maleabilă, lustruit. Șuruburi întărite. Piese de pârghie și tijă de împingere din oțel călit, lustruit. Mâner din plastic roșu, rezistent la ulei.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Cod 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 7
  • F1: 25kN
  • F2: 25kN
  • Șurub de fixare: M12x50
  • greutate: 4150 g
  • Dimensiuni: 7
  • ØA: 25
  • B: 114
  • C: 90
  • ØD: 10,3
  • E: 61
  • H: 22
  • H1: 88
  • H2: 200
  • Cursă: 75
  • K: 12
  • L: 45,0
  • L1: 158,5
  • L2: 179
  • M: 54,0
  • M1: 54,0
  • N: 78
  • P: 196