Dispositivo di fissaggio a spinta e trazione, esecuzione robusta

Codice art.: 92585
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
Codice articolo 92585
EAN / GTIN 4020772092580
Codice del produttore 92585
Numero-L L30100 135
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta pesante, con leva manuale solida. Morsetti di compressione e tensione.
(L’asta di comando e la leva manuale funzionano contemporaneamente). Heavy versione con guida dell’asta di punteria lunga. Corpo base in ghisa malleabile, brunito. Bulloni temprati. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato, brunito. impugnatura realizzato in plastica rossa resistente all’olio.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 7
  • F1: 25 kN
  • F2: 25 kN
  • Vite di pressione: M12x50
  • peso: 4150 g
  • Dimensione: 7
  • ØA: 25
  • B: 114
  • C: 90
  • ØD: 10,3
  • E: 61
  • H: 22
  • H1: 88
  • H2: 200
  • Corsa: 75
  • K: 12
  • L: 45,0
  • L1: 158,5
  • L2: 179
  • M: 54,0
  • M1: 54,0
  • N: 78
  • P: 196