• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Schubstangenspanner

Artikel-Nr.: 92585
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 92585
EAN / GTIN 4020772092580
Herstellernummer 92585
L-Nummer L30100 135
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwerer Schubstangenspanner, mit massivem Handhebel. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Schwere Ausführung mit langer Schubstangenführung. Grundkörper aus Temperguss, brüniert. Gehärtete Bolzen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, brüniert. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 7
  • F1: 25 kN
  • F2: 25 kN
  • Andrückschraube: M12x50
  • Gewicht: 4150 g
  • Größe: 7
  • ØA: 25
  • B: 114
  • C: 90
  • ØD: 10,3
  • E: 61
  • H: 22
  • H1: 88
  • H2: 200
  • Hub: 75
  • K: 12
  • L: 45,0
  • L1: 158,5
  • L2: 179
  • M: 54,0
  • M1: 54,0
  • N: 78
  • P: 196