Tensores de biela pesados

Número de artículo: 92585
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 92585
EAN / GTIN 4020772092580
Número del fabricante 92585
Número L L30100 135
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de varilla de empuje pesado, con palanca de mano sólida. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Heavy modelo con guía de varilla de empuje larga. Cuerpo base hecho de hierro fundido maleable, bruñido. Pernos endurecidos. Piezas de palanca y varilla de empuje hechas de acero templado, bruñido. empuñadura hecho de plástico rojo, resistente al aceite.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 7
  • F1: 25 kN
  • F2: 25 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x50
  • peso: 4150 g
  • Tamaño: 7
  • ØA: 25
  • An: 114
  • C: 90
  • ØD: 10,3
  • E: 61
  • H: 22
  • H1: 88
  • H2: 200
  • Carrera: 75
  • K: 12
  • L: 45,0
  • L1: 158,5
  • L2: 179
  • M: 54,0
  • M1: 54,0
  • N: 78
  • P: 196