{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Część opisana | Podstawa | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Białe | Jasnoszary | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | Vario | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladenfront; Türen; Schubladenfront; Türen | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Białe | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wys. całkowita | 850 mm | |
| Liczba korpusów | 6 szt. | |
| Pozycja korpusu | strona lewa | |
| Wysokość korpusu | 800 mm | |
| Szerokość korpusu | 600 mm | |
| Głębokość korpusu | 650 mm | |
| Możliwość zamknięcia | zak | |
| Z centralnym zamkiem | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Grubość płyty | 50 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 20 | |
| Głębokość w G | 20 | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Wersja | Multiplex | |
| Kształt płytki | sześciokąt | |
| Z podwyższoną krawędzią | nie | |
| Okładzina blatu | bez | |
| Powierzchnia płyty | powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Maks. nośność | 2 000 kg | |
| Nośność powierzchniowa | 2 000 kg | |
| Masa | 600 kg | |
| Korpus | zak | |
| Stojaki | nie | |
| Segment nóg | nie | |
| Z imadłem | nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | zak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 925804 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406102135 | |
| Numer producenta | 925804 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |