{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Popsaná část | Podstavec | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Bílá | Světle šedá | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | Vario | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladenfront; Türen; Schubladenfront; Türen | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Bílá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Celková výška | 850 mm | |
| Počet těl | 6 ks | |
| Poloha tělesa | vlevo | |
| Korpus výška | 800 mm | |
| Korpus šířka | 600 mm | |
| Korpus hloubka | 650 mm | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Centrální zamykání | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Pevnost desky | 50 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 20 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| Materiál deska | buk | |
| Provedení | Multiplex | |
| Tvar desky | šestihran | |
| S odvalovací hranou | ne | |
| Povrchová vrstva destičky | bez | |
| Povrch deska | naolejovaná bezezbytku | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Nosnost max. | 2 000 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | 2 000 kg | |
| Hmotnost | 600 kg | |
| Korpus | ano | |
| Podstavec | ne | |
| Podnož | ne | |
| Se svěrákem | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 925804 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406102135 | |
| Číslo výrobce | 925804 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |