Banco da lavoro esagonale, 20×20G, Modello: 6

Codice art.: 925804 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016; RAL 7035
Parte descritta Telaio
Spessore del materiale 1 mm
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, bianco Light grey
Tonalità cromatica, grigio Anthracite grey
Serie Vario
Parte descritta, Grigio chiaro Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus
Parte descritta, Grigio antracite Schubladenfront; Türen; Schubladenfront; Türen
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grey; white
Gamma colori Colori GARANT
Altezza complessiva 850 mm
Numero corpi 6 pz.
Posizione corpo a sinistra
Altezza corpo 800 mm
Larghezza corpo 600 mm
Profondità corpo 650 mm
Es. richiudibile
A chiusura centralizzata si
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Spessore piano 50 mm
Unità specifica del produttore G
Larghezza in G 20
Profondità in G 20
Materiale piano Faggio
Esecuzione Multiplex
Forma della piastra esagono
Con sponda di contenimento no
Piastra di rivestimento senza
Superficie del piano oliata che non lascia residui
Tipo di prodotto banco da lavoro
Regolazione dell’altezza no
Portata max. 2.000 kg
Portata distribuita su tutta la superficie 2.000 kg
Peso 600 kg
Corpo
Struttura portante no
Struttura portante no
Con morsa da banco no
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 925804 6
EAN / GTIN 4062406102135
Codice del produttore 925804 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Modello 6 con 6 cassetti, modello 7 con 7 cassetti per ciascuna cassettiera.
Piano di lavoro da 50 mm di spessore in multistrato di faggio, incollato con colla idroresistente, oliato.
Banco da lavoro esagonale in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Fornitura:

6 corpi per cassetti, 6 pannelli in lamiera, piano di lavoro, materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e ante antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Vario" Visualizza tutto