{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Część opisana | Płyty robocze; Podstawa; korpus | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy; Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladenfronten | |
| Seria | vario | |
| Materiał | Buk; stal | |
| Kolor | Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wys. całkowita | 850 mm | |
| Liczba korpusów | 1 szt. | |
| Pozycja korpusu | z regulacją | |
| Wysokość korpusu | 200 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 125 mm | |
| Szerokość korpusu | 600 mm | |
| Głębokość korpusu | 650 mm | |
| Szuflada | 1 | |
| Liczba szuflad | 1 szt. | |
| Wysokość frontu szuflady | 125 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| Głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| Nośność szuflad | 75 kg | |
| Wysuw szuflady | 100 % | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Z centralnym zamkiem | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość płyty | 1 000 mm | |
| Głębokość płytki | 750 mm | |
| Grubość płyty | 50 mm | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Wersja | Multiplex | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Powierzchnia płyty | powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość całkowita | 1 000 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Nośność powierzchniowa | 400 kg | |
| Masa | 87 kg | |
| Korpus | tak | |
| Segment nóg | tak | |
| Z imadłem | nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 922524 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406084073 | |
| Numer producenta | 922524 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |