{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Opisan del | Ogrodje | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, bela | Svetlo siva | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Opisan del | Schubladenfront; Türen; Schubladenfront; Türen; Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus | |
| Serija | Vario | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive; bela | |
| Izbira barv | barve GARANT | |
| Celotna višina | 850 mm | |
| Število korpusov | 6 kos | |
| Položaj korpusa | levo | |
| Korpus, višina | 800 mm | |
| Širina korpusa | 600 mm | |
| Korpus, globina | 650 mm | |
| Možnost zaklepanja | da | |
| S centralnim zaklepanjem | Da | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| Debelina plošče | 50 mm | |
| Enota, specifična za proizvajalca | G | |
| Širina v G | 20 | |
| Globina v G | 20 | |
| Material plošče | bukev | |
| Izvedba | Multiplex | |
| Oblika plošče | šestkotnik | |
| S povišanim robom | nein | |
| Obloga plošče | brez | |
| Površina plošče | naoljeno brez ostankov | |
| Vrsta izdelka | delovna miza | |
| Nastavljanje višine | nein | |
| Nosilnost maks. | 2.000 kg | |
| Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 2.000 kg | |
| Masa | 600 kg | |
| Ohišje | da | |
| Podnožje | nein | |
| Nožni del | nein | |
| S primežem | Ne | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | nein |
| Številka izdelka | 925804 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406102135 | |
| Številka proizvajalca | 925804 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |