Etabli hexagonal, 20×20G, Modèle: 6

Réf.: 925804 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 108,00 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016; RAL 7035
Pièce décrite Châssis
Epaisseur du matériau 1 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, blanc Gris clair
Teinte, gris Gris anthracite
Série Vario
Pièce décrite, Gris clair Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus
Pièce décrite, Gris anthracite Schubladenfront; Türen; Schubladenfront; Türen
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; blanc
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Hauteur totale 850 mm
Nombre de caissons 6 pc.
Position du caisson gauche
Hauteur caisson 800 mm
Largeur caisson 600 mm
Profondeur caisson 650 mm
Possibilité de verrouillage oui
Verrouillage central oui
Type de serrure serrure à cylindre
Epaisseur plateau 50 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 20
Profondeur en G 20
Matériau plaque Hêtre
Exécution Multiplex
Forme plateau hexagone
Avec rebord non
Revêtement du plateau Sans
Surface plateau huilage sans résidus
Type de produit établi
Réglage de la hauteur non
Charge admissible max. 2 000 kg
Charge admissible répartie sur la surface 2 000 kg
Poids 600 kg
Corps oui
Support pour marbre non
Piètement non
Avec étau non
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 925804 6
EAN / GTIN 4062406102135
Réf. fabricant 925804 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle 6 avec 6 tiroirs, modèle 7 avec 7 tiroirs par bloc.
Plan de travail de 50 mm d’épaisseur en hêtre multiplis, collé, étanche à l’eau et huilé.
Etabli hexagonal en construction d'acier robuste. Caisson de tiroirs 24G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.

Placement:

Hauteurs frontales des tiroirs mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Livraison:

6 caissons de tiroirs, 6 tôles intermédiaires, plan de travail, matériel de fixation.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Vario" Afficher tout