Banc de lucru hexagonal, 20×20G, Model: 6

Cod articol.: 925804 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016; RAL 7035
Partea descrisă Cadru
Grosimea materialului 1 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, alb Gri deschis
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Vario
partea descrisă, Gri deschis Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Schubladenfront; Türen; Schubladenfront; Türen
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; alb
Selectarea culorii Culori GARANT
Înălţimea totală 850 mm
Numărul de corpuri 6 buc.
Poziția corpului pe stânga
Corpus înălțime 800 mm
Corpus lățime 600 mm
Corpus adâncime 650 mm
Cu posibilitate de închidere Da
Cu posibilitate de închidere centrală da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Grosime placă 50 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 20
Adâncime în G 20
Materialul plăcii Fag
Execuție Multiplex
Formă plăcuță hexagon
Cu margine împotriva alunecării Nein
Strat placă fără
Suprafață placă uleios fără reziduuri
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime Nein
Capacitate portantă max. 2.000 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 2.000 kg
Greutate 600 kg
Corp Da
Cadru inferior Nein
Picioare Nein
Cu menghină nu
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Da
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 925804 6
EAN / GTIN 4062406102135
Număr producător 925804 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Model 6 cu 6 sertare, model 7 cu 7 sertare în fiecare unitate.
Blat de lucru din fag, grosime 50 mm, încleiat rezistent la apă, uns cu ulei.
Banc de lucru hexagonal cu construcţie stabilă din oţel. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălţimi frontale sertare mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Livrare:

6 carcase pentru sertare, 6 table intermediare, blat de lucru, material de fixare.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşile antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Vario" Vedeţi-le pe toate