{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Pieza descrita | Montura | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, blanco | Gris luminoso | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Serie | Vario | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Schubladenfront; Türen; Schubladenfront; Türen | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; blanco | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Altura total | 850 mm | |
| Número de cuerpos | 6 ud. | |
| Posición cuerpo | a izquierda | |
| Altura cuerpo | 800 mm | |
| Anchura cuerpo | 600 mm | |
| Profundidad cuerpo | 650 mm | |
| Con cerradura | sí | |
| Con cierre centralizado | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Grosor tablero | 50 mm | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Anchura en G | 20 | |
| Profundidad en G | 20 | |
| Material placa | Haya | |
| Modelo | Multiplex | |
| Forma tablero | hexágono | |
| Con reborde contra caída por rodadura | no | |
| Recubrimiento placa | sin | |
| Superficie tablero | con grasa sin residuos | |
| Tipo de producto | banco de trabajo | |
| Regulación de la altura | no | |
| Capacidad de carga máx. | 2.000 kg | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie | 2.000 kg | |
| Peso | 600 kg | |
| Cuerpo | sí | |
| Base | no | |
| Pie soporte | no | |
| Con tornillo de banco | no | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 925804 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406102135 | |
| Número del fabricante | 925804 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |