{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Podstawa | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Czechy; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Portugalia | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Wys. całkowita | 1 200 mm | |
| Min. wysokość całkowita | 720 mm | |
| Płynna regulacja wysokości | tak | |
| Rodzaj regulacji wysokości | elektrycznie | |
| Prędkość podnoszenia | 38 mm/s | |
| Wyświetlacz, elektrycznie | tak | |
| Funkcja pamięci, elektrycznie | tak | |
| Szerokość płyty | 1 250 mm | |
| Głębokość płytki | 750 mm | |
| Grubość płyty | 50 mm | |
| Materiał płyty | Eluplan | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Okładzina blatu | Eluplan | |
| Rodzaj produktu | Stół roboczy | |
| Regulacja wysokości | tak | |
| Szerokość całkowita | 1 250 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Maks. nośność | 250 kg | |
| Nośność powierzchniowa | 250 kg | |
| Nośność przy ciągłym obciążeniu | 250 kg | |
| Z możliwością ustawienia rzędami | tak | |
| Masa | 98 kg | |
| Korpus | nie | |
| Z imadłem | nie | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 920301 1250/S | |
| EAN / GTIN | 4062406755379 | |
| Numer producenta | 920301 1250/S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |