Poprzeczka, pasuje do szerokości użytkowej: 920mm

Nr art.: 918603 920
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
920
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szerokości użytkowej (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
szerokość 920 mm
prześwit roboczy 240 mm
liczba zaczepów do haków dodatkowych 12
pasują do typu 1000
Zakres zastosowania Wózki transportowe
masa 2,5 kg
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918603 920
EAN / GTIN 4062406098087
Numer producenta 918603 920
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wytrzymałej rury stalowej.

Pasuje do:

Do wkręcania w wózku do pętli nr 918601 wielk. 12 i w wózku materiałowym nr 918590.

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.