Traverza, vhodné pro užitnou šířku: 920mm

Artiklové číslo: 918603 920
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
920
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro užitnou šířku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Montážní výška 240 mm
Vhodná vzdálenost nosných sloupků 1 000 mm
Počet hákových držáků 12
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Výběr barev Volný výběr
Druh produktu Nosík / traverza
Šířka 920 mm
Rozsah použití Přepravní vozík
Hmotnost 2,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918603 920
EAN / GTIN 4062406098087
Číslo výrobce 918603 920
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z robustní ocelové trubky.

Vhodné pro:

Pro zašroubování do vozíku se smyčkami č. 918601 vel. 12 a do vozíku na materiál č. 918590.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku