Traversa, Per larghezza utile: 920mm

Codice art.: 918603 920
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
920
Consegna su richiesta
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza 920 mm
Altezza montato 240 mm
Numero meccanismi per i ganci supplementari 12
Per modello 1000
Campo d’impiego Carrello
Peso 2,5 kg
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918603 920
copia
EAN / GTIN 4062406098087
copia
Codice del produttore 918603 920
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In tubo d’acciaio robusto.

Per:

Da avvitare nel carrello per imbracature n. art. 918601 Dim. 12 e nel carrello portamateriali n. art. 918590.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello